CHF 745.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 805.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 40 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 285 kN |
Statische Belastung | 315 kN |
Referenzdrehzahl | 3.25 rpm |
Grenzdrehzahl | 7800 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 589.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 636.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026