CHF 478.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 517.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 33 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 221 kN |
Statische Belastung | 244 kN |
Referenzdrehzahl | 3.4 rpm |
Grenzdrehzahl | 9000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |