CHF 444.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 480.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 31 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 192 kN |
Statische Belastung | 208 kN |
Referenzdrehzahl | 3.6 rpm |
Grenzdrehzahl | 9800 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |