FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ2214-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667791
  • Hersteller:167349800000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 188.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 204.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
31 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
185 kN
Statische Belastung
195 kN
Referenzdrehzahl
3.85 rpm
Grenzdrehzahl
7800 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 2214 ECP

  • ERIKS:23767214
  • Manufacturer:NJ 2214 ECP

CHF 175.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 189.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026