CHF 425.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 459.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 31 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 185 kN |
Statische Belastung | 195 kN |
Referenzdrehzahl | 3.85 rpm |
Grenzdrehzahl | 10100 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |