FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ2212-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667788
  • Hersteller:167349390000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 150.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
28 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
152 kN
Statische Belastung
153 kN
Referenzdrehzahl
4.3 rpm
Grenzdrehzahl
8900 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 2212 ECP

  • ERIKS:23767207
  • Manufacturer:NJ 2212 ECP

CHF 145.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 157.80inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026