CHF 282.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 305.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 28 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 152 kN |
Statische Belastung | 153 kN |
Referenzdrehzahl | 4.3 rpm |
Grenzdrehzahl | 11500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |