CHF 126.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 136.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 25 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 117 kN |
Statische Belastung | 118 kN |
Referenzdrehzahl | 4.7 rpm |
Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 132.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 143.38inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026