FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ2210-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11834949
  • Hersteller:167348740030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 2210 ECP/C3

  • ERIKS:23767200
  • Manufacturer:NJ 2210 ECP/C3

CHF 105.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026