FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ2210-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667786
  • Hersteller:167348740000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
92 kN
Statische Belastung
88 kN
Referenzdrehzahl
5.3 rpm
Grenzdrehzahl
11100 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 2210 ECP

  • ERIKS:23767199
  • Manufacturer:NJ 2210 ECP

CHF 105.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.52inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026