FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ2209-E-XL-M1-C3

  • ERIKS:11834946
  • Hersteller:192230480030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 202.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 218.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
23 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
92 kN
Statische Belastung
87 kN
Referenzdrehzahl
5.6 rpm
Grenzdrehzahl
15300 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig