FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ2208-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11834944
  • Hersteller:167347930030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 2208 ECP/C3

  • ERIKS:23767191
  • Manufacturer:NJ 2208 ECP/C3

CHF 87.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026