CHF 74.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 23 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 73 kN |
Statische Belastung | 65 kN |
Referenzdrehzahl | 7.2 rpm |
Grenzdrehzahl | 12300 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 79.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026