CHF 82.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 23 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 107.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 115.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026