FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ2206-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667779
  • Hersteller:167347180000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
20 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
58 kN
Statische Belastung
50 kN
Referenzdrehzahl
8 rpm
Grenzdrehzahl
16300 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 2206 ECP

  • ERIKS:23767182
  • Manufacturer:NJ 2206 ECP

CHF 67.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026