CHF 143.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 155.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 20 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 58 kN |
Statische Belastung | 50 kN |
Referenzdrehzahl | 8 rpm |
Grenzdrehzahl | 21200 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |