FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ2205-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667777
  • Hersteller:167346960000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
18 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
41.5 kN
Statische Belastung
34.5 kN
Referenzdrehzahl
9.6 rpm
Grenzdrehzahl
19800 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 2205 ECP

  • ERIKS:23767178
  • Manufacturer:NJ 2205 ECP

CHF 54.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.61inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026