FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ2205-E-XL-M1A-C3

  • ERIKS:23713210
  • Hersteller:0190076200030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, bordgeführt am Außenring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 126.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
18 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
41.5 kN
Statische Belastung
34.5 kN
Referenzdrehzahl
9.6 rpm
Grenzdrehzahl
25500 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig