FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ2204-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667776
  • Hersteller:167346700000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
18 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
38.5 kN
Statische Belastung
31 kN
Referenzdrehzahl
11.1 rpm
Grenzdrehzahl
22000 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 2204 ECP

  • ERIKS:23767177
  • Manufacturer:NJ 2204 ECP

CHF 52.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026