FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ2203-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667775
  • Hersteller:190075820000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
16 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
28.5 kN
Statische Belastung
21.9 kN
Referenzdrehzahl
13.2 rpm
Grenzdrehzahl
26500 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 2203 ECP

  • ERIKS:23767176
  • Manufacturer:NJ 2203 ECP

CHF 54.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026