CHF 362.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 391.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 34 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 295 kN |
Statische Belastung | 305 kN |
Referenzdrehzahl | 3.45 rpm |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 313.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 339.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026