FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ218-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667772
  • Hersteller:167346530000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 266.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 287.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
30 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
215 kN
Statische Belastung
217 kN
Referenzdrehzahl
3.9 rpm
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 218 ECP

  • ERIKS:23767168
  • Manufacturer:NJ 218 ECP

CHF 237.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 257.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026