FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ216-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667769
  • Hersteller:167345990000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 195.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 211.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
26 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
166 kN
Statische Belastung
168 kN
Referenzdrehzahl
4.2 rpm
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 216 ECP

  • ERIKS:23767163
  • Manufacturer:NJ 216 ECP

CHF 187.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 202.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026