CHF 383.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 415.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 26 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 166 kN |
Statische Belastung | 168 kN |
Referenzdrehzahl | 4.2 rpm |
Grenzdrehzahl | 9000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |