CHF 269.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 291.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 25 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 155 kN |
Statische Belastung | 157 kN |
Referenzdrehzahl | 4.4 rpm |
Grenzdrehzahl | 9800 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |