CHF 147.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 159.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 23 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 128 kN |
Statische Belastung | 120 kN |
Referenzdrehzahl | 4.9 rpm |
Grenzdrehzahl | 8100 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 125.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 136.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026