FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ213-E-XL-M1

  • ERIKS:11667765
  • Hersteller:190074420000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 269.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 291.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
23 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
128 kN
Statische Belastung
120 kN
Referenzdrehzahl
4.9 rpm
Grenzdrehzahl
10600 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig