CHF 159.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 172.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 23 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 159.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 171.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026