CHF 129.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 140.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 22 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 112 kN |
Statische Belastung | 103 kN |
Referenzdrehzahl | 5.3 rpm |
Grenzdrehzahl | 8900 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 112.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 121.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026