FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ211-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667762
  • Hersteller:167344400000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 107.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 116.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
21 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
99 kN
Statische Belastung
95 kN
Referenzdrehzahl
5.8 rpm
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 211 ECP

  • ERIKS:23767145
  • Manufacturer:NJ 211 ECP

CHF 104.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026