FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ210-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667761
  • Hersteller:167344160000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
75 kN
Statische Belastung
69 kN
Referenzdrehzahl
6.6 rpm
Grenzdrehzahl
11100 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 210 ECP

  • ERIKS:23767141
  • Manufacturer:NJ 210 ECP

CHF 82.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026