FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ208-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667759
  • Hersteller:167343600000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
63 kN
Statische Belastung
53 kN
Referenzdrehzahl
7.5 rpm
Grenzdrehzahl
12500 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 208 ECP

  • ERIKS:23767134
  • Manufacturer:NJ 208 ECP

CHF 70.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.64inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026