CHF 53.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 16 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 46 kN |
Statische Belastung | 37.5 kN |
Referenzdrehzahl | 9.6 rpm |
Grenzdrehzahl | 16300 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 53.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026