CHF 43.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 32.5 kN |
Statische Belastung | 24.7 kN |
Referenzdrehzahl | 12.8 rpm |
Grenzdrehzahl | 22000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |