FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ202-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667749
  • Hersteller:167342620000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
15.1 kN
Statische Belastung
10.4 kN
Referenzdrehzahl
17.9 rpm
Grenzdrehzahl
31000 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 202 ECP

  • ERIKS:23767116
  • Manufacturer:NJ 202 ECP

CHF 37.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026