FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N330-E-XL-M1-C3

  • ERIKS:23713199
  • Hersteller:0192189740030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Innenring und einen bordlosen Außenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'998.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'322.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
N
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
65 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
900 kN
Statische Belastung
930 kN
Grenzdrehzahl
3100 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig