FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N326-E-XL-M1

  • ERIKS:11667748
  • Hersteller:192189150000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Innenring und einen bordlosen Außenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'976.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'217.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
N
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
58 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
720 kN
Statische Belastung
720 kN
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N 326 ECM

  • ERIKS:24003811
  • Manufacturer:N 326 ECM

CHF 2'869.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'102.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026