CHF 2'249.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'431.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | N |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 50 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 520 kN |
Statische Belastung | 510 kN |
Grenzdrehzahl | 4250 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 2'027.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'191.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026