CHF 1'702.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'840.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | N |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 47 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 450 kN |
Statische Belastung | 425 kN |
Grenzdrehzahl | 4700 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 1'484.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'604.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026