CHF 1'331.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'439.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | N |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 45 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 390 kN |
Statische Belastung | 380 kN |
Grenzdrehzahl | 5200 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 1'214.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'313.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026