CHF 1'098.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'187.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | N |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 43 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 370 kN |
Statische Belastung | 350 kN |
Grenzdrehzahl | 5400 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 1'137.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'229.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026