FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N316-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667745
  • Hersteller:167341220000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Innenring und einen bordlosen Außenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 472.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 510.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
N
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
39 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
300 kN
Statische Belastung
275 kN
Grenzdrehzahl
4700 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N 316 ECP

  • ERIKS:23766917
  • Manufacturer:N 316 ECP

CHF 500.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 541.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026