FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N316-E-XL-M1

  • ERIKS:11667744
  • Hersteller:192187020000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Innenring und einen bordlosen Außenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 755.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 816.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
N
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
39 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N 316 ECM

  • ERIKS:23766916
  • Manufacturer:N 316 ECM

CHF 924.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 999.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026