FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N315-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:12627157
  • Hersteller:N315-E-TVP2-C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihige Zylinderrollenlager mit Käfig bestehen aus einem massiven Außen- und Innenring, zwischen denen sich die Zylinderrollen in einem Käfig befinden. Diese Lager weisen eine hohe Steifigkeit auf, sind sehr stark radial belastbar und eignen sich für hohe Drehzahlen. Die Innen- und Außenringe lassen sich separat montieren, sodass Ein- und Ausbau sehr einfach sind. Einreihige Zylinderrollenlager werden in verschiedenen Bauarten hergestellt. Die gängigsten Modelle sind NU, N, NJ und NUP. Der wichtigste Unterschied ist die Konfiguration der Borden.

Modell N:
Der Außenring eines N-Zylinderlagers hat keine Borden, während der Innenring des Zylinderlagers mit 2 festen Borden ausgestattet ist. Dementsprechend können diese N-Zylinderlager die Welle nicht einschließen, sodass die axiale Verschiebung der Welle gegenüber dem Gehäuse in beiden Richtungen aufgenommen werden kann.
Zur Liste hinzufügen

CHF 437.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 472.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
N
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
37 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
285 kN
Statische Belastung
265 kN
Grenzdrehzahl
4950 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N 315 ECP/C3

  • ERIKS:23766915
  • Manufacturer:N 315 ECP/C3

CHF 452.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 489.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026