CHF 437.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 472.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | N |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 37 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 285 kN |
Statische Belastung | 265 kN |
Grenzdrehzahl | 4950 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 452.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 489.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026