FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N314-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667742
  • Hersteller:167340840000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Innenring und einen bordlosen Außenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 323.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 349.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
N
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
35 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
242 kN
Statische Belastung
222 kN
Grenzdrehzahl
5400 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N 314 ECP

  • ERIKS:23766911
  • Manufacturer:N 314 ECP

CHF 374.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 405.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026