FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N314-E-XL-M1

  • ERIKS:11667741
  • Hersteller:192186480000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Innenring und einen bordlosen Außenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 582.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 630.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
N
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
35 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N 314 ECM

  • ERIKS:23766910
  • Manufacturer:N 314 ECM

CHF 738.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 798.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026