FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N313-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667740
  • Hersteller:167340680000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Innenring und einen bordlosen Außenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 273.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 296.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
N
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
214 kN
Statische Belastung
191 kN
Grenzdrehzahl
5800 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N 313 ECP

  • ERIKS:23766908
  • Manufacturer:N 313 ECP

CHF 328.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 355.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026