CHF 236.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 255.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | N |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 31 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 177 kN |
Statische Belastung | 157 kN |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 289.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 313.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026