CHF 302.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 326.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | N |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 27 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |